エスコ
1090x790x640mm/410L コンテナ(ライトブルー)
エスコ品番
EA506AG-11
材質
PP
寸法(mm)
1090×790×640
質量(kg)
26.6
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966726
EA506AG-11
410
1090×790×640
ライトブルー
オープン
¥
101,200
¥
111,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください