エスコ
530x366x160mm/24L コンテナ(緑)
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番
EA506AH-24
材質
再生PP
有効内寸(mm)
474.5×310.5×145
外寸(mm)
530×366×160
フタ
なし
上部内寸(mm)
482×318×155
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967024
EA506AH-24
24
20
530×366×160
緑
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください