エスコ
590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー)
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番
EA506L-4
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
質量(kg)
1.76
外寸(mm)
388×590×324
内寸(mm)
295×470×302
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967837
EA506L-4
388×590×324
クリアー
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください