590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個

590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個 - エスコ

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。

エスコ品番EA506L-4B材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂質量(kg)(1個あたり)1.76外寸(mm)388×590×324内寸(mm)295×470×302フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49967873EA506L-4B388×590×324クリア
オープン
15,700
17,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする