568x406x326mm 道具箱(バックル付/OD色)

568x406x326mm 道具箱(バックル付/OD色) - エスコ

多目的に使える丈夫な収納ケースです。
ゆとりのある内容量で、数多くのものを収納可能。
上蓋と本体はローラー付のパッチンにより、確実にロックされます。
積み重ね可能。

エスコ品番EA506LS-12材質PP質量(kg)3.18外寸(mm)568×406×326内寸(mm)499×347×300コンテナ種類ベタ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49968372EA506LS-1254.6568×406×326OD色
オープン
9,710
10,681(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする