エスコ
495x60x2mm 自在仕切板(5枚)
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色
透明
エスコ品番
EA508AY-12
材質
ポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970113
EA508AY-12
495
60
2
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください