216x307x143mm/5.7L 密閉保存容器(PP製)

216x307x143mm/5.7L 密閉保存容器(PP製) - エスコ
(1件のレビュー)

Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。

エスコ品番EA508TC-56材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)216×307×143(H)容量(L)5.7耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49974968EA508TC-56
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49974968
2023-07-21
用途: 材料乾燥用
スミリーフ株式会社その他業種

外形寸法しか記載が無いので、間違えて購入してしまった。今後は内寸法も明示してほしい。使用したい材料が収まらないので使用不可。この商品は返品が出来ないので、無駄になってしまった事が残念

MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。また、ご要望に沿えず申し訳ございません。メーカー確認の上、検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする