エスコ
216x309x238mm/9.5L 密閉保存容器(PP製)
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番
EA508TC-61
寸法(mm)
216×309×238(H)
容量(L)
9.5
耐熱温度(℃)
本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49975004
EA508TC-61
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください