195x256x83mm/2.8L 保存容器

195x256x83mm/2.8L 保存容器 - エスコ
(1件のレビュー)

フタははめ込み式です。

材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.8エスコ品番EA508TG-1形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×256×83材質(フタ)ポリエチレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49975117EA508TG-1
オープン
885
974(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49975117
2021-12-21
用途: 備品の保護用容器として
運輸・通信業

スペックに書かれているのはただの大きさ、折り込んでいるせいで無意味にカサが増えているフチ部分を含めたものです。
実際の収納可能サイズは入口部分で横は少なくとも170mm程もなく、底に向かって角度がついているため実際はもっと小さいものしか入らないです。
後半部分は織り込み済みでより大きめの物を購入したのに、最初のサイズがアテにならなかった為に使い物になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする