エスコ
72x97x39mm/0.16L 保存容器
フタははめ込み式です。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.16
エスコ品番
EA508TG-21A
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×97×39
材質(フタ)
ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49975135
EA508TG-21A
オープン
¥
230
¥
169
アウトレット
¥
186
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください