曜日別特売

111x156x54mm/0.64L 保存容器

111x156x54mm/0.64L 保存容器 - エスコ

フタははめ込み式です。

材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.64エスコ品番EA508TG-23A形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×156×54材質(フタ)ポリエチレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49975153EA508TG-23A
オープン
375
413(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする