エスコ
124x177x60mm/0.92L 保存容器
フタははめ込み式です。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.92
エスコ品番
EA508TG-25A
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×177×60
材質(フタ)
ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49975178
EA508TG-25A
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください