エスコ
99x133x51mm/0.33L 密閉保存容器
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
330
エスコ品番
EA508TL-2
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×133×51
機能
ロック機能付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49975512
EA508TL-2
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください