414x219x200mm 防水ケース

414x219x200mm 防水ケース - エスコ

上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
中皿付。上蓋にも収納スペース付。

エスコ品番EA508WB-4材質ポリプロピレン寸法(mm)414×219×200(H)質量(kg)1.5コンテナ種類ベタ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49975607EA508WB-4414×219×200
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする