705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製) - エスコ

荷台面と滑り止め付(4カ所)。
取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。

エスコ品番EA520B-11車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)荷台寸法(幅)(mm)450車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)860折りたたみ時高さ(mm)(最大)228荷台寸法(奥行)(mm)705材質(荷台)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49895143EA520B-11120705×4501447
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする