曜日別特売

900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製)

900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製) - エスコ

微音キャスター

エスコ品番EA520B-41車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン内容量1個
注意
※この商品はお客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49895204EA520B-41300900×60020018
オープン
27,200
29,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする