エスコ
910x610mm/300kg 運搬車
折り畳み式。
エスコ品番
EA520B-62
車輪径(Φmm)
125(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)
610
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
865
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895292
EA520B-62
300
910×610
193
21
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る