エスコ
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番
EA520BC-3
車輪径(Φmm)
100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)
480
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
815
フレーム高さ(mm)
290
フレーム(mm)
830×540
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895317
EA520BC-3
150
740×480
145
14.5
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る