エスコ
20L 丸缶用スタンド
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途
丸型20L缶用
付属品
缶用ノズル
エスコ品番
EA520W-6
適合種別
20L用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896805
EA520W-6
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください