エスコ
16・18L 角缶用スタンド
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途
角型16L・18L缶用
適合種別
16・18L用
付属品
缶用ノズル
エスコ品番
EA520W-7
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×400×500
適合容器
角缶
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896814
EA520W-7
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください