155mm はさみ・園芸用

155mm はさみ・園芸用 - エスコ

刃先キャップ付。

用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線・電子パーツ、カット作業などにエスコ品番EA540B-42質量(g)45材質(グリップ)高衝撃ABS樹脂使用目的カット作業、レザークラフト、収穫切断対象アートフラワー、プラモデル、果実、電線・電子パーツ材質(刃)鍛造特殊刃物鋼全長×刃長(mm)155×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49923098EA540B-42
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする