155mm はさみ・園芸用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49923098 品番EA540B-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

刃先キャップ付。

用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線・電子パーツ、カット作業などに エスコ品番EA540B-42 質量(g)45 材質(グリップ)高衝撃ABS樹脂 使用目的カット作業、レザークラフト、収穫 切断対象アートフラワー、プラモデル、果実、電線・電子パーツ 材質(刃)鍛造特殊刃物鋼 全長×刃長(mm)155×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする