エスコ
T 8x160mm [Torx]ビット
全長(mm)
160
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端サイズ
T8
エスコ品番
EA550CE-8
軸径(Φmm)
3.5
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078035
EA550CE-8
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください