曜日別特売

3/32”x97mm [Ball Hexagon]キーレンチ

3/32”x97mm [Ball Hexagon]キーレンチ - エスコ
サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8エスコ品番EA573CL-4先端形状ボールポイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50092096EA573CL-4
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする