エスコ
3/32”x97mm [Ball Hexagon]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50092096
品番
EA573CL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
エスコ品番
EA573CL-4
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8