東洋シャフト
小径送りねじ軸
全長(mm)
500
標準長さ(mm)
(ねじ部)400
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
ピッチ
条数
リード(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49822745
MST05008X400
5
0.8
1
0.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49822754
MST0502X400
5
1
2
2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822763
MST0510X400
5
1
10
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822772
MST0802X400
8
2
1
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822788
MST0810X400
8
1
10
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください