曜日別特売
モノタロウ

クリーンロッカー

クリーンロッカー - モノタロウクリーンロッカー - モノタロウ
(8件のレビュー)

清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。
コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。

種別清掃用具用付属品トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6材質本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装ホワイトグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×470×1250(吊下げパイプから底面まで)内容量1台
注意
※設置の際は、本体が水平になるように調整してください。
水平が保たれないまま設置されると本体の歪みや不良など
支障をきたす恐れがあります。
※本体にもたれかかったり、強い衝撃を与えないでください。
転倒して怪我をする恐れがあります。
※可動部の隙間に手や指を入れないでください。怪我をする恐れがあります。
※耐荷重以上に収納しないでください。
※本体の上に物を置かないでください。
※貴重品を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※雨など濡れない場所に設置してください。錆が発生する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852987MCL455
24,980
27,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50852987
2024-01-26
用途: 事務職の上着を入れるロッカーとして使用
大陽紙業株式会社

ロッカーとして使用しても奥行きがあるので、ハンガーに吊った上着も入れることが出来る。
但し、ロッカー内に小物も置く網が無いので、ロッカーの床面に直接置くことになる。
ロッカーの床面の少し上の部分に網が設置できるようになっていればもっと良いと思う。

対象商品 : 50852987
2023-11-28
用途: 掃除用具入れ

商品は軽量で取扱いし易いのですが、配送時に上部コーナー部分が変形していました。配送業者さんは輸送中に問題ありとのことでしたが、返却の手間も面倒なので、そのまま引き取り使用することにしました。

対象商品 : 50852987
2021-03-09
用途: 清掃用具入れ

受け皿やフックが標準装備されており清掃用具入れとしてとても使い勝手が良いです。側も安っぽさや変形などがする感じも無いのでコスパが良いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 50852987
2022-11-15
用途: 整理整頓に

送料分も入っているのかな?
品質的には良いが、メーカー品価格と比べすごく安くはないので、安くなる日を狙って購入。

1が参考にしています
対象商品 : 50852987
2021-01-19
用途: そうじ道具入れ
ヤマセイ株式会社

ちょっと鉄板の厚みが薄いかなという感じはありますが、
使用には全く問題がありません。安いのでおすすめです。

対象商品 : 50852987
2019-08-08
用途: コミセンの玄関横に設置、利用者に活用していただいています
その他業種

大きさ、高さ、中の補助金具など利用でき便利に活用させていただいています。

2が参考にしています
対象商品 : 50852987
2018-05-07
用途: 掃除道具入れ
製造業

ほうき、モップが整列されて綺麗に入ってお気に入りです。

対象商品 : 50852987
2017-11-21
用途: 事務所の掃除道具入れとして使っています。
東京製綱インターナショナル株式会社

他のキャビネットと高さ、幅も同じで置いても違和感なく溶け込んで
大きさもちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品重量を教えて下さい。
回答:
21.7kgです。
2023-08-16
質問:
完成品でしょうか。組立が必要でしょうか。
回答:
完成品でのお届けになります。お客様で組立の必要はございません。
2が参考にしています
2023-08-16

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする