中興化成工業
チューコーフローファブリック カット品
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレード
ナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)
10
15
表面抵抗率(Ω)
10
14
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49827252
FGF-500-3(0.083t)
500
0.5
0.083
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
-180~+260
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49827268
FGF-500-6(0.110t)
500
0.5
0.11
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
-180~+260
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49827277
FGF-500-10(0.245t)
500
0.5
0.245
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
-180~+260
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49827286
FGF-500-3(0.083t)
250
0.25
0.083
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
-180~+260
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49827295
FGF-500-6(0.110t)
250
0.25
0.11
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
-180~+260
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49827304
FGF-500-10(0.245t)
250
0.25
0.245
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
-180~+260
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください