曜日別特売

3/4” ミキシングバルブ

3/4” ミキシングバルブ - エスコ
仕様差圧:0.25MPaエスコ品番EA468AF-6材質調整ノブ:高耐熱性樹脂材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水(0~90℃)設定温度範囲30~60℃ねじサイズ3/4(R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49941325EA468AF-6
オープン
57,000
62,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする