エスコ
6mm プラスティックハトメ(白/100組)
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番
EA576MM-22
材質
ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色
白
内径(Φmm)
6
適合厚さ(mm)
1.5まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988365
EA576MM-22
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください