63-108mm オイルフィルタープライヤー

63-108mm オイルフィルタープライヤー - エスコ
エスコ品番EA604AE-25材質スチール+ポリ塩化ビニル全長(mm)285質量(g)433タイプノンスリップ・3段階調整可能ハンドル長さ(mm)130ハンドル幅(mm)84適合径(Φmm)63~108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50011526EA604AE-25
オープン
4,100
4,510(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする