曜日別特売

Φ70~108mmオイルフィルターレンチ

Φ70~108mmオイルフィルターレンチ - エスコ
適合径(Φmm)70~108エスコ品番EA604AH-35材質スチール+ポリ塩化ビニル質量(g)302タイプノンスリップ・4段階自動調整ベルト幅(mm)25ハンドル長さ(mm)90内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50011702EA604AH-35
オープン
2,650
2,915(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする