曜日別特売

T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) - エスコ
全長(mm)89差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT10いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611BS-21先端形状トルクス本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50015805EA611BS-21
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする