曜日別特売

10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット - エスコ
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ10IPエスコ品番EA611GL-110先端形状トルクスプラス本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50017783EA611GL-110
オープン
650
715(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする