エスコ
#20/330m ケブラー糸
エスコ品番
EA628AT-120
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
330
番手
#20
引張強度(N)
82
太さ(mm)
0.3
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106692
EA628AT-120
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください