Φ5x120m バンジーコード

Φ5x120m バンジーコード - エスコΦ5x120m バンジーコード - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50115677EA628WH-51205ゴム
オープン
9,730
10,703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50115677
2022-06-27
用途: 吊り下げ用

最初の、ほどき口が分からない。
20mぐらいほどいて、初めて出てきた。
シール等で分かるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 50115677
2020-11-21
用途: 荷物の固定

雨ざらし野ざらしで使い
数年毎に交換なので
120mで6千円以下はありがたい。
以前に「ゴム紐」で検索したら
出てこなかったので
無駄に高いのを買ってしまったのがくやしい。
モノタロウ様へのお願い
検索ワードを改善して下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする