曜日別特売

22x 72mm/ 5.9kN スイベル

22x 72mm/ 5.9kN スイベル - エスコ
エスコ品番EA629CA-2幅(mm)22全長(mm)72質量(g)120溝幅(mm)11耐荷重(kN)5.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50117542EA629CA-2本体:スチール、シャックル:ステンレス
オープン
6,520
7,172(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする