28x10mm/30kg ミニスイベル(ニッケルメッキ)

28x10mm/30kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638-28質量(g)12線径(Φmm)約3.5寸法A(mm)28寸法B(mm)10仕上ニッケルメッキ破断荷重(kg)347.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50123596EA638-2830鉄(FCMB28)
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50123596
2025-05-08
用途: ペット用のリード作成に使いました
佐野林業農・林・水産業

近くのホームセンターには大き過ぎたり、小さ過ぎたりでなかなか丁度いいサイズが見つかりませんでした。
こちらのサイズは使いやすいサイズで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする