エスコ
104mm スイベルスナップ
エスコ品番
EA638AF-84
材質
鉄
質量(g)
72.3
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
104
表面処理
クロムメッキ
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
25
破断荷重(kg)
486
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123998
EA638AF-84
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください