エスコ
18x15mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BK-23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7.5
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
4.8
寸法L(mm)
18
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
23
寸法D2(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124217
EA638BK-23
オープン
¥470
¥
379
アウトレット
¥417
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください