エスコ
3.5x20mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BL-21
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
5
種類
ボルト・スクリュー
寸法H(mm)
16
線径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
9
寸法E(mm)
2.8
首下長(mm)
20
内径(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124253
EA638BL-21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください