エスコ
26x20mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ品番
EA638BT-23
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7.5
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
4.8
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
5
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
26
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124628
EA638BT-23
オープン
¥
520
¥572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください