45 x 6mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)

45 x 6mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ) - エスコ
エスコ品番EA638CV-4材質スチール質量(g)34種類リングキャッチ寸法L(mm)45使用荷重(kg)90寸法A(mm)15表面処理ユニクロメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125714EA638CV-4
オープン
225
248(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする