エスコ
2.0x12.7mm キーリング(ステンレス製/10個)
エスコ品番
EA638DN-91
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
質量(g)
8
種類
リンク
内径(Φmm)
12.7
線径(Φmm)
2
表面処理
研磨
寸法C(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126405
EA638DN-91
オープン
¥
205
¥226
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください