エスコ
3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)
エスコ品番
EA638DT-33
質量(g)
約480
使用荷重(kg)
6
寸法A(mm)
4.4
仕上
電解研磨仕上
荷重(kg)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ボール径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126658
EA638DT-33
30
3.2
19
ステンレス(SUS305)
オープン
¥
12,400
¥13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください