曜日別特売

16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638FH-56寸法d(mm)16寸法a(mm)42寸法l(mm)188寸法b(mm)39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50128356EA638FH-562500ステンレス(SUS316)
オープン
8,610
9,471(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする