エスコ
69.0x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638HA-10
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
140.5
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
1800
寸法A(mm)
20.5
寸法E(mm)
29
内高(mm)
69
口の開き(mm)
12
内幅(mm)
20.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129153
EA638HA-10
¥
2,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください