※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

69.0x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129153 品番EA638HA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,340
エスコ品番EA638HA-10 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)140.5 種類リングキャッチ 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)1800 寸法A(mm)20.5 寸法E(mm)29 内高(mm)69 口の開き(mm)12 内幅(mm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする