エスコ
21x39x5mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JD-25
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
種類
リンク
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
5
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130928
EA638JD-25
オープン
¥
435
¥479
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください