エスコ
50x95mm Wフックカラビナ(シルバー)
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番
EA638JG-23
幅(mm)
50
厚さ(mm)
9
全長(mm)
95
色
シルバー
材質(本体)
アルミ
質量(g)
32
種類
スナップフック
口の開き(mm)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131095
EA638JG-23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください